Roulement à billes à contact oblique FAG 7217-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7217-B-XL-JP
Rubix :0255-1029294
Fabricant :0191157680000
EAN :4026677046727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7217B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4750 rpm |
| Vitesse limite | 5900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 86000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 97000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,40 € HT
/ unité
343,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours