Roulement à billes à contact oblique NSK 7204BEAT85SUCNB 5, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm
NSK Roulement de précision 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7204BEAT85SUCNB 5
Rubix :0294-1422213





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7204BEAT85SUCNB NSK
NSK propose l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçues pour répondre aux exigences exigeantes des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de résister à des charges axiales importantes dans une direction ainsi qu'à des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex ou ensembles multiplex pour la rigidité axiale et la résilience.
Points forts
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80% Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et en douceur même à grande vitesse Super Finished Raceways - Spécialement affûtées pour minimiser Bruit et améliore la distribution et la durée de vie du lubrifiant Angle de contact - La série BSBD à angle de 60 degrés est disponible pour le montage du boîtier (type BSN) et le montage frontal (type BSF) avec des trous traversants pour un montage facile. Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les plus difficiles environnements Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide et en laiton Qualité assurée - 100% de tests garantissent une qualité totale du produit
Applications
Principalement utilisé pour l'extrémité de positionnement des vis à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | série 72 |
| Matière | acier de haute pureté |
| Cage | polyamide |
| Poids | 0,103 kg |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p5 précision en fonctionnement / p6 précision dimensionnelle |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8150 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,61 € HT
/ unité
61,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours