Roulement rigide à billes NSK 6800VV, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes 68
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6800VV
Rubix :0294-1015809
Fabricant :6800VV N
EAN :00029176029691




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6800 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 10X19X5
Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6800.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 34000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 840 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1720 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 € HT
/ unité
21,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours