Roulement rigide à billes FAG 6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes 63

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1
Rubix :0255-1015524
Fabricant :0985705604030
EAN :4012802346107
RLT A BILLES 6300 ETANCHE C3 15X32X13

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6300 ETANCHE C3 15X32X13


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, garantissant ainsi une performance fiable et une longue durée de vie. Son jeu augmenté (C3) permet un fonctionnement à haute vitesse tout en minimisant la friction interne. Grâce à ses joints, il offre une protection efficace contre les contaminants solides tout en assurant une dissipation thermique optimale.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de joints non frottants, réduisant la friction et augmentant la durabilité. Ils assurent une étanchéité efficace au roulement. Il est graissé avec un savon au complexe de lithium, adapté aux applications industrielles nécessitant une lubrification stable sur une large plage de températures (-30°C à 120°C). Grâce à un jeu augmenté (C3), ce roulement permet d'atteindre des vitesses élevées tout en réduisant la friction interne. Idéal pour des conditions où la dissipation thermique et la performance à haute vitesse sont cruciales.

Entretien :
Grâce à ses joints en caoutchouc et leur prélubrification, ce roulement rigide à billes requiert un entretien réduit. Il est cependant recommandé de surveiller régulièrement la température, le bruit et les vibrations pour prévenir toute anomalie.

Etanchéité :
Ce roulement rigide offre une protection efficace contre les contaminants solides tels que la poussière et les particules fines. Ses joints non frottants en NBR limitent la pénétration de l’humidité et des impuretés tout en minimisant la friction.

Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.

Avantages Clés :
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc NBR
• Fonctionnement à haute vitesse grâce au jeu radial interne C3
• Lubrification optimisée et adaptée aux températures allant de -30 à +120°C
• Faible niveau de bruit et de vibrations, assurant un fonctionnement silencieux
• Conception durable nécessitant peu d'entretien.

Applications :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Ventilateurs industriels et systèmes de manutention
• Industries agroalimentaire et maritime
• Appareils électroménagers
• Machines agricoles et boîtes de vitesses

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série63..-2drs
Matièreacier
7,50 € HT
/ unité
9,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.