Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KB16-PP

Roulement à billes 618

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KB16-PP
Rubix :0270-1061049
Fabricant :0013928080000
EAN :4012802453041
DOUILLE A BILLES KB16-PP SERIE MASSIVE

Résumé technique

Sériekb..-pp
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A BILLES KB16-PP SERIE MASSIVE


Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Palier à billes linéaire KB..PP, étanchéité sur tous les côtés

Points forts

Série massive (grande précision et rigidité).

Informations techniques


Attributs
Sériekb..-pp
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur26 mm
Longueur36 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
71,76 € HT
/ unité
86,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h