Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH30-B

Roulement à billes linéaire

Voir les informations techniques

Références

INA :KH30-B
Rubix :0270-1060295
Fabricant :0003422110000
EAN :4054364467722
DOUILLE A BILLES KH30-B SERIE COMPACTE (QMC 3)

Résumé technique

Sériekh..-b
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KH30-B SERIE COMPACTE (QMC 3)


avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Palier à billes linéaire KH, préservé, sans joints, avec dispositif de relubrification

Points forts

Série compacte (faible encombrement radial), économique.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekh..-b
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Longueur50 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier
41,50 € HT
/ unité
49,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h