Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KS25
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KS25
Rubix :0270-1066522
Fabricant :0067137770000
EAN :4012802051179


Résumé technique
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KS25 SERIE LEGERE AUTO-ALIGNANTE
Roulement à billes linéaire KS, avec joint d'étanchéité des deux côtés
Palier linéaire à billes KS, étanchéité sur les deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | ks |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,55 € HT
/ unité
118,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours