Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS20-PP-AS
Douille à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KBS20-PP-AS
Rubix :0270-1060273
Fabricant :0015217990000
EAN :4054364120689


Résumé technique
| Série | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS20-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Roulements à billes KBS..-PP-AS, exécution ouverte, étanche de tous côtés, regraissable ; exécution résistante à la corrosion possible
Palier linéaire à billes KBS-PP-AS, étanche sur tous les côtés, avec dispositif de rélubrification, réglable
Informations techniques
Attributs
| Série | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,24 € HT
/ unité
134,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h