Roulement rigide à billes Timken 6007-ZZ, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
ROULEMENT A BILLES 6007
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :6007-ZZ
Rubix :0311-1165031
Fabricant :100416873
EAN :0087796292567





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6007 2 FLASQUES 35X62X14
Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.
Points forts
Chemins de roulement super finis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Applications
Chemins de roulement superfinis
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) bouclier(s) assure(nt) une certaine protection contre la contamination et la rétention du lubrifiant
Utilisé(s) dans des applications à grande vitesse comme les moteurs électriques.
Fonctionnement silencieux
Dimensions interchangeables selon la norme ISO
Qualité du moteur électrique (EMQ)
Le(s) bouclier(s) assure(nt) une certaine protection contre la contamination et la rétention du lubrifiant
Utilisé(s) dans des applications à grande vitesse comme les moteurs électriques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6007 |
| Matière | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,30 € HT
/ 10 unités
207,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h