Roulement rigide à billes Timken 6006-2RS-C3, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

ROULEMENT A BILLES 6006

Voir les informations techniques

Références

Timken :6006-2RS-C3
Rubix :0311-1245138
Fabricant :100417193
EAN :0087796296060
RLT A BILLES 6006 ETANCHE C3 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE C3 30X72X13


Les roulements à billes métriques Timken® offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions.

Points forts

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applications

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6006
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13200 N
178,10 HT
/ 10 unités
213,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.