Roulement rigide à billes FAG 6001-C>V, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement rigide à billes 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6001-C>V
Rubix :0255-1002514
Fabricant :0954045890000
EAN :4064327029133


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6001 12X28X8
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG, conçu avec une gorge profonde, est une solution idéale pour des applications industrielles nécessitant une performance fiable sans joints d'étanchéité. Ce modèle est particulièrement adapté aux environnements où une protection contre la contamination n'est pas critique et où un accès facile à la lubrification est souhaité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée est caractérisé par une conception à gorge profonde. Il permet d'accepter des charges radiales et axiales tout en maintenant une performance élevée. Sa cage en tôle d'acier assure une stabilité et une durabilité accrues en répartissant les charges uniformément sur les billes. Il est ouvert donc conçu sans étanchéité.
Entretien:
Étant un roulement ouvert, il est important de surveiller régulièrement son état et de procéder à des interventions de maintenance appropriées. La lubrification périodique est essentielle pour garantir une performance optimale et éviter l'usure prématurée. Le roulement doit être inspecté régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance. En raison de l'absence de joint d'étanchéité, il est particulièrement important de veiller à ce que les contaminants externes ne pénètrent pas dans le roulement. Les vérifications fréquentes et les ajustements de lubrification permettront de maximiser la durée de vie du produit.
Étanchéité:
Contrairement aux roulements dotés de joints d'étanchéité, ce modèle est ouvert, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de protection contre les contaminants tels que la poussière, les débris ou l'humidité. Il est recommandé de contrôler l'environnement d'utilisation et de maintenir le roulement propre et bien lubrifié pour prévenir toute défaillance prématurée due à des conditions environnementales défavorables.
Informations sur la marque:
FAG, une marque emblématique du groupe Schaeffler, est reconnue pour son excellence dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Depuis plus d'un siècle, FAG s'engage à offrir des solutions innovantes et fiables pour divers besoins industriels. Avec une réputation mondiale basée sur la performance et la durabilité, FAG continue de répondre aux exigences rigoureuses des marchés modernes. La marque se distingue par son investissement constant en recherche et développement, garantissant des produits qui optimisent les performances et augmentent la fiabilité dans les applications les plus exigeantes.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée est caractérisé par une conception à gorge profonde. Il permet d'accepter des charges radiales et axiales tout en maintenant une performance élevée. Sa cage en tôle d'acier assure une stabilité et une durabilité accrues en répartissant les charges uniformément sur les billes. Il est ouvert donc conçu sans étanchéité.
Entretien:
Étant un roulement ouvert, il est important de surveiller régulièrement son état et de procéder à des interventions de maintenance appropriées. La lubrification périodique est essentielle pour garantir une performance optimale et éviter l'usure prématurée. Le roulement doit être inspecté régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance. En raison de l'absence de joint d'étanchéité, il est particulièrement important de veiller à ce que les contaminants externes ne pénètrent pas dans le roulement. Les vérifications fréquentes et les ajustements de lubrification permettront de maximiser la durée de vie du produit.
Étanchéité:
Contrairement aux roulements dotés de joints d'étanchéité, ce modèle est ouvert, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de protection contre les contaminants tels que la poussière, les débris ou l'humidité. Il est recommandé de contrôler l'environnement d'utilisation et de maintenir le roulement propre et bien lubrifié pour prévenir toute défaillance prématurée due à des conditions environnementales défavorables.
Informations sur la marque:
FAG, une marque emblématique du groupe Schaeffler, est reconnue pour son excellence dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Depuis plus d'un siècle, FAG s'engage à offrir des solutions innovantes et fiables pour divers besoins industriels. Avec une réputation mondiale basée sur la performance et la durabilité, FAG continue de répondre aux exigences rigoureuses des marchés modernes. La marque se distingue par son investissement constant en recherche et développement, garantissant des produits qui optimisent les performances et augmentent la fiabilité dans les applications les plus exigeantes.
Points forts
Ce roulement rigide de la marque FAG offre une longue durée de vie grâce à sa résistance à l’usure. Son design compact et robuste permet une installation facile dans différents types de machines, tout en offrant une grande stabilité lors de son utilisation. Grâce à sa conception précise, il offre une faible résistance au frottement, permettant des économies d’énergie et une amélioration de l’efficacité des machines dans lesquelles il est utilisé.
Applications
Ce roulement rigide est adapté dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-c |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 26000 rpm |
| Vitesse limite | 42500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € HT
/ unité
4,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h