Roulement rigide à billes NSK 6032C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6032C3
Rubix :0294-1155399
Fabricant :6032C3 N
EAN :00029176367908





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6032 C3 160X240X38
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6032.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2400 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 135000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 137000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,71 € HT
/ unité
986,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours