Roulement rigide à billes SNR 6305ZZC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6305ZZC3
Rubix :0302-1015584
EAN :3413520144616
RLT A BILLES 6305 2 FLASQUES C3 25X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 2 FLASQUES C3 25X62X17


Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides
Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour offrir un fonctionnement fluide et durable, même à des régimes de rotation élevés. Doté de deux flasques métalliques, il combine une bonne protection contre les particules avec une faible résistance au roulement. Il est idéal pour les environnements modérément exposés où la performance dynamique et la maîtrise thermique sont essentielles.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier et deux déflecteurs métalliques sans contact, qui forment un joint labyrinthe limitant efficacement l’intrusion de contaminants de taille moyenne. La bague extérieure accueille ces flasques métalliques, tandis que la bague intérieure est munie d’une rainure en V, favorisant l’évacuation des impuretés. Cette conception réduit les pertes de lubrifiant et améliore la rétention de la graisse au cœur du roulement. Le jeu radial interne C3 permet de mieux tolérer les dilatations thermiques à haute vitesse, tout en préservant un alignement stable des éléments roulants. Il est pré-graissé en usine avec une graisse spéciale longue durée, ce qui en fait une solution efficace pour les applications dynamiques à fonctionnement prolongé.

Entretien :
Ce produit est pré-lubrifié en usine et ne nécessite pas de relubrification en usage standard. Les déflecteurs protègent efficacement la graisse de l’extérieur tout en limitant les pertes internes. Un contrôle périodique peut être recommandé dans les environnements chauds, humides ou soumis à des poussières fines, afin de garantir un fonctionnement optimal sans usure anormale.

Etanchéité :
Les deux flasques en acier embouti assurent une barrière efficace contre les poussières et impuretés mécaniques. Ce système sans contact préserve la vitesse de rotation tout en limitant l’évaporation du lubrifiant. Il est bien adapté aux applications en atmosphères modérément contaminées, mais ne constitue pas une protection hermétique contre l’humidité ou la corrosion chimique.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans les roulements et systèmes de transmission. Présente dans plus de 20 pays, elle conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Depuis plus d’un siècle, SNR est reconnue pour son savoir-faire, sa constance de qualité et sa capacité à fournir des produits fiables, performants et faciles à intégrer.

Avantages clés :
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance thermique et une rotation fluide
• Protection contre les contaminants grâce aux déflecteurs en acier sans contact
• Pré-graissé pour un fonctionnement longue durée sans entretien
• Adapté aux vitesses de rotation élevées sans surchauffe
• Cage en acier légère assurant un guidage précis des billes

Applications :
Ce roulement convient parfaitement aux ventilateurs, extracteurs, motoréducteurs, convoyeurs peu chargés, petits moteurs électriques ou systèmes automatisés. Il est également recommandé pour les équipements d’impression, les chaînes logistiques ou encore l’électroménager industriel, où les vitesses sont élevées et les conditions d’exposition modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence12000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22300 N
Poids0,183 kg
10,67 € HT
/ unité
12,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.