Roulement rigide à billes FAG 6006-Z, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes 60

Voir les informations techniques

Références

FAG :6006-Z
Rubix :0255-1015031
Fabricant :0167174220000
EAN :4012801060820
RLT A BILLES 6006 1 FLASQUE 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6006 1 FLASQUE 30X55X13


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes de la marque FAG se distingue par son déflecteur métallique sur un côté qui assure une protection efficace contre les contaminants sans augmenter la friction. Facile à installer, il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est doté d'une cage en tôle d'acier robuste, offrant une bonne résistance aux charges dynamiques et aux chocs. Le déflecteur métallique sur un côté limite l'entrée de débris tout en maintenant une friction interne modérée. Le jeu radial interne standard assure une stabilité de fonctionnement, même dans des conditions variées. Conçu pour des vitesses élevées, il gère efficacement des charges radiales importantes et des charges axiales modérées.

Entretien :
Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de surveiller régulièrement le bruit, la température, la lubrification et les vibrations du roulement. En cas de signes d’usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l’équipement. Lors des opérations de maintenance, la propreté est essentielle pour réduire les risques de contamination.

Étanchéité :
Le déflecteur métallique protège contre les saletés et les débris en limitant leur infiltration grâce à un passage étroit avec la bague intérieure. Toutefois, il ne constitue pas une barrière contre les liquides.

Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Facile à monter, réduisant le temps d'installation ;
- Permet d'atteindre des vitesses élevées grâce à une friction modérée ;
- Le déflecteur métallique offre une protection contre les contaminants sans augmenter la friction ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie.

Applications :
Ce roulement est adapté aux systèmes de convoyeurs et dispositifs de manutention, aux équipements agricoles, aux applications automobiles, aux machines-outils, aux équipements industriels et réducteurs, ainsi qu'aux appareils électroménagers. Il convient également aux applications de galets suiveurs, moteurs de traction et rouleaux d’entraînement des laminoirs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialcn
Série60..-z
Matièreacier
16,02 HT
/ unité
19,22 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.