Roulement rigide à billes SNR 6201EE, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniques

Références

SNR :6201EE
Rubix :0302-1002745
Fabricant :6201EE
EAN :3413520701376
RLT A BILLES 6201 ETANCHE 12X32X10

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 ETANCHE 12X32X10


Ce roulement rigide à billes de la marque SNR est conçu pour offrir une fiabilité maximale dans les applications soumises à la poussière, à l’humidité ou aux projections de liquide. Protégé par deux joints à contact en NBR, il garantit une durée de vie optimale sans relubrification. Précis, silencieux et robuste, ce composant est idéal pour les mécanismes en rotation constante dans des environnements modérément exposés.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes à une rangée intègre une cage en tôle d’acier emboutie, assurant un guidage fiable des éléments roulants. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre sans accessoire supplémentaire. Équipé de joints frottants sur les deux faces (type EE), il offre une étanchéité renforcée tout en conservant un bon comportement dynamique. La conception robuste garantit une bonne répartition des charges radiales et supporte également des efforts axiaux limités dans les deux sens. Le jeu radial interne standard assure un équilibre optimal entre liberté de rotation et stabilité dimensionnelle.

Entretien :
Pré-lubrifié en usine avec une graisse haute performance, ce roulement à contact radial est conçu pour fonctionner sans maintenance dans des conditions normales. Les joints à contact permanent préservent la qualité du lubrifiant tout en évitant l’intrusion de contaminants. Aucune relubrification n’est nécessaire, sauf dans des environnements extrêmes. Pour prolonger la durée de vie du roulement, il est recommandé de contrôler périodiquement la température de fonctionnement, les bruits anormaux et les vibrations.

Etanchéité :
Les deux joints frottants en NBR sont conçus pour former une barrière efficace contre les impuretés solides et liquides. Ces joints génèrent un frottement contrôlé avec la bague intérieure, garantissant la rétention de la graisse et une bonne protection contre l’oxydation. Cette configuration augmente le couple résistant, ce qui peut réduire la vitesse admissible par rapport à un modèle ouvert. Elle convient parfaitement aux environnements humides, poussiéreux ou soumis à des projections régulières.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.

Avantages clés :
• Protection efficace contre la poussière et l’humidité grâce aux joints EE
• Pré-lubrifié en usine pour une longue durée de vie sans maintenance
• Cage en tôle d’acier légère et résistante
• Fonctionnement silencieux et régulier
• Bonne tenue à la charge radiale et tolérance aux efforts axiaux limités
• Conçu pour les environnements exigeants avec espace de maintenance restreint

Applications :
Ce roulement à billes est recommandé pour les convoyeurs, moteurs électriques, rouleaux de manutention, systèmes de transmission compacts et applications semi-ouvertes exposées à la poussière ou à l’humidité. Il est également utilisé dans les machines-outils, ventilateurs industriels, appareils électroménagers professionnels et équipements de conditionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite16000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6800 N
Poids0,037 kg
4,74 € HT
/ unité
5,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.