Roulement à aiguilles INA NA4902-2RSR-XL

Roulement à aiguilles NA49..-2RSR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA4902-2RSR-XL
Rubix :0269-1005257
Fabricant :0507751620000
EAN :4012802735017
ROULEMENT AIGUIL. NA4902 2RSR-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4902 2RSR-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur28 mm
Largeur14 mm
Sériena49..-2rsr-xl
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r10300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9700 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
51,87 € HT
/ unité
62,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h