Références
Réf. remplacée :NA4830
INA :NA4830-XL
Rubix :0269-1005233
Fabricant :0507685060000
EAN :4047643203944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4830 INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 1810 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 400000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 172000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,42 € HT
/ unité
875,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours