Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK4520-2RS-A-L271

Roulement à aiguilles à cage emmanchée, à extrémités ouvertes

Voir les informations techniques

Références

INA :HK4520-2RS-A-L271
Rubix :0269-1004216
Fabricant :0002563660968
EAN :4047643176590
DOUILLE AIGUILLES HK4520 2RSA QMC 1 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK4520 2RSA QMC 1 L271 INA


Roulements à aiguilles à cage emboutie à extrémités ouvertes HK..-2RS, avec joints à lèvre des deux côtés, selon la norme DIN 618

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-2rs-a
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21300 N
Jeu Radialcn
25,90 HT
/ unité
31,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours