Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K110X118X30/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K110X118X30/0-7
Rubix :0269-1302193
Fabricant :0000170436063
EAN :4012802698220
CAGE A AIGUILLES K 110X118X30 QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 110X118X30 QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur30 mm
Sériek
Vitesse de référence2750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r219000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr78000 N
Jeu Radialcn
243,02 € HT
/ unité
291,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours