Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K70X76X20-A-HLA/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :K70X76X20-A/0-7
INA :K70X76X20-A-HLA/0-7
Rubix :0269-1004679
Fabricant :0503340506063
EAN :4054362424307


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 70X76X20 A QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 4100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 86000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € HT
/ unité
57,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h