Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK3520-2RS-L271

Roulement à aiguilles à cage emmanchée, à extrémités ouvertes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK3520-2RS-L271
Rubix :0269-1004204
Fabricant :0007909580968
EAN :4047643186445
DOUILLE AIGUILLES HK3520 2RS QMC 5 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3520 2RS QMC 5 L271 INA


Roulements à aiguilles à cage emboutie à extrémités ouvertes HK..-2RS, avec joints à lèvre des deux côtés, selon la norme DIN 618

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3297

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Sériehk..-2rs
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r33500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18700 N
Jeu Radialcn
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours