Rouleau abrasif Klingspor 4206
Rouleaux sur support toile KL 361 JF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :4206
Rubix :0064-0185319
EAN :4014855064823



Documents
Détails articles : ROULEAU SUPPORT TOILE KL 361JF 40MMX25M GR120 UE1
Type de grain : S. Découpe du rouleau aisée. Livré en boîte carton.
Applications
Acier inoxydable, Acier, Métal universel, Métaux non ferreux, Bois
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 25000 mm |
| Matière | fibre |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,57 € HT
/ rouleau
54,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h