Roue nylon Pferd Tools PNZ-W 100100 A F/120
Rouleaux abrasifs POLINOX® PNZ-W 100100 A 120
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNZ-W 100100 A F/120
Rubix :0060-0515272
Fabricant :44641112
EAN :4007220593578




Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
Détails articles : ROULEAU PNZ-W 100X100 A 120 A 120 POLINOX 44641112
Abrasif : corindon A
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
| Epaisseur | 100 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,23 € HT
/ unité
151,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours