Références
3M :16544
Rubix :0069-0724076
Fabricant :7100256503
EAN :00048011165448

Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
Détails articles : ROUE ABRASIVE XL-UW 2A MED SBRITE 150 MMX25.4 MMX25.4 MM
La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Vitesse maxi | 5000 m/s |
| Diamètre de l'arbre | 25,4 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,52 € HT
/ 2 unités
256,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours