Références
3M :AB01008
Rubix :0069-0942076
Fabricant :7000045922
EAN :00048011131771

Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50,8 mm |
Détails articles : ROUE DE FINITION MU SCOTCH-BRITE, 152 MMX50.8
Utilisez la roue multi-finition Scotch-Brite pour le nettoyage et la finition d'un éventail de métaux, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre.Nos roues de multi-finition sont idéales pour la production de finitions de grain 3 ou 4 sur l'acier inoxydable et d'autres métaux sur des surfaces incurvées, profilées et plates. Les roues résistent à l'échauffement et à l'encrassement grâce à leur structure en toile aérée. Cela réduit le risque de décoloration et de déformation des pièces, tout en prolongeant la durée de vie de la meule. Elles sont disponibles dans des abrasifs à grain grossier, moyen et fin.Les roues multi-finition Scotch-Brite utilisent un abrasif en carbure de silicium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour des applications à faible pression, comme la préparation de la peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, pour une finition exceptionnelle.Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques avec abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Nous avons opté pour un matériau en toile aérée qui résiste à l'échauffement et à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'obstruction des fibres.
La meule de multi-finition Scotch-Brite est une meule à structure complexe de densité légère qui présente différents grains de minéraux. Nos meules sont conçues pour le nettoyage et la finition efficaces des métaux, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre.
Points forts
Grain uniforme pour la finition sur l'acier inoxydable et les métaux ferreux et non ferreux
Très grande conformabilité pour une finition homogène sur des surfaces profilées, incurvées et autres
Agressivité modérée et densité inférieure pour des résultats homogènes sur toute la durée de vie de la meule
Structure complexe pour une meule équilibrée et au fonctionnement fluide sur toute sa durée de vie
Très grande conformabilité pour une finition homogène sur des surfaces profilées, incurvées et autres
Agressivité modérée et densité inférieure pour des résultats homogènes sur toute la durée de vie de la meule
Structure complexe pour une meule équilibrée et au fonctionnement fluide sur toute sa durée de vie
Applications
Pour le nettoyage et la finition d'un éventail de métaux, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50,8 mm |
| Vitesse maxi | 47,9 m/s |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,92 € HT
/ 2 unités
275,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours