Roue nylon 3M 12102
Roue de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ CS-UW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :12102
Rubix :0069-0321288
Fabricant :7000046023




Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROUE CSUW 150X25X25 S E.GROS SCOTCH BRITE UE 2
Utilisez la roue performée de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ pour éliminer efficacement les scories, la rouille, les contaminants de surface, les peintures et les revêtements. Nos roues renforcées conviennent également pour l'élimination de la décoloration et des projections de soudures.
La construction en toile dense et aérée et les propriétés agressives donnent une meule fonctionnant de manière homogène et résistante à la charge, y compris lors de l'élimination de revêtements mous.
Ces roues renforcées sont remplies d'un minéral abrasif au carbure de silicium, un minéral synthétique très tranchant généralement utilisé pour des applications à faible pression, telles que la préparation de la peinture. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition supérieure.
Elles fonctionnent parfaitement avec des outils portables et des meuleuses droites pour atteindre des endroits étroits ou confinés.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La construction en toile dense et aérée et les propriétés agressives donnent une meule fonctionnant de manière homogène et résistante à la charge, y compris lors de l'élimination de revêtements mous.
Ces roues renforcées sont remplies d'un minéral abrasif au carbure de silicium, un minéral synthétique très tranchant généralement utilisé pour des applications à faible pression, telles que la préparation de la peinture. Bien qu'il se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il offre une finition supérieure.
Elles fonctionnent parfaitement avec des outils portables et des meuleuses droites pour atteindre des endroits étroits ou confinés.
Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
La roue renforcée de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ est une roue à toile aérée robuste conçue pour le retrait de revêtements, le nettoyage des soudures et l'élimination de la rouille et de la peinture de manière efficace. Nos roues renforcées présentent une construction durable en couches et une densité de niveau 7, de même qu'une faible conformabilité.
Points forts
Abrasif à très gros grain et faible conformabilité pour une action de coupe puissante sans endommager le substrat;Possibilité d'atteindre les zones difficiles d'accès;Fonctionnement plus homogène et plus sûr et efficacité plus grande pour l'élimination des revêtements et de la corrosion que les meules ou les godets métalliques;Résistance à l'accumulation de chaleur et à l'encrassement sur les revêtements mous pour un usage prolongé et le retrait homogène de revêtements tout au long de la durée de vie du produit;Construction renforcée robuste et à plusieurs couches pouvant être appliquée dans les sens horaire et anti-horaire
Applications
Retrait agressif des revêtements, nettoyage des soudures et élimination de la rouille et de la peinture
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,88 € HT
/ 2 unités
422,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours