Matériau absorbant Cristal Hygiène B9991011, Couleur : Gris | Type : Rouleaux
ROULEAU 30 MICROFIBRES GRISES PRE-DECOUPEES 30X30 ABSOROLL+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cristal Hygiène :B9991011
Rubix :M123-6389593
Fabricant :B9991011
EAN :3700201308512

Documents
Détails articles : RL30 MICROFIBRES GRIS PRE-DECOUP 30X30 CM
MICROFIBRE pré-découpée
30 formats de 30 x 30 cm
30 formats de 30 x 30 cm
Points forts
• Pouvoir d’absorption à 900 % du poids
• Jusqu’à 200 lavages en manuel
• Jusqu’à 200 lavages en manuel
Informations techniques
Attributs
| Type | rouleaux |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Hauteur | 30 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,88 € HT
/ 12 unités
154,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
