Matériau absorbant Compas ABKW.MR75, Capacité d'absorption : 145 l | Type : Rouleaux
Rouleau absorbant universel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Compas :ABKW.MR75
Rubix :6906-6067536
Documents
Détails articles : ABSORBANT ROULEAU NOIR 75X40CM (LE ROULEAU)
Une excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures grâce à un layer antipeluche. La couleur noire dissimule la saleté. Des pré-découpes tous les 40 cmévitent le gaspillage. Dimensions : 75 x 40 cm. Absorbe 145 L par rouleau.
Points forts
Une image valorisée pour le respect de l'environnement : Réduction très importante du poids des déchets.
Un gain en terme de productivité : Forte diminution du temps d’intervention (ni raclage, ni balayage, ni aspiration …).
Une garantie de propreté et d'efficacité : Réduction du risque de glissade et de chutes.
Un gain de place : Réduction du stockage et des coûts de transports.
Un gain en terme de productivité : Forte diminution du temps d’intervention (ni raclage, ni balayage, ni aspiration …).
Une garantie de propreté et d'efficacité : Réduction du risque de glissade et de chutes.
Un gain de place : Réduction du stockage et des coûts de transports.
Applications
Rouleau absorbant pour absorber tous types de liquides au pied des machines, dans les allées.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 145 l |
|---|---|
| Type | rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,99 € HT
/ rouleau
525,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
