Cristal Hygiène

Filtres
Catégories
  • hygiène et nettoyage (21)
  • environnement et sécurité (5)
  • 1Marque
  • cristal hygiène
    (26)
  • 26 produit(s) avec 26 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:pulvé
    3,79 € HT
    / unité
    Au lieu de 4,42 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:kit 1 pulvé
    36,06 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:kit 1 pulvé
    33,50 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:kit 1 pulvé
    31,72 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:kit 1 pulvé
    24,90 € HT
    / unité
    Au lieu de 32,35 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:pulvé
    4,42 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:pulvé
    4,42 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Capacité:0,75 l
    • Type:pulvé
    4,42 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Contenance:110 l
    • Type:poubelle
    117,96 € HT
    / carton
    brand logobrand logo

    Tissu microfibre Cristal Hygiène B8650000, Dim/Taille : 30 cm | Couleur : Gris

    • cristal hygiène :B8650000
    • rubix :M123-6237147
    • ean :3760020005191
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Dim/Taille:30 cm
    • Couleur:gris
    210,00 € HT
    / 12 unités
    brand logobrand logo

    Produit d'entretien Cristal Hygiène C8150000, Conditionnement : 4 | Type : Recharge caps

    • cristal hygiène :C8150000
    • rubix :M123-6237142
    • ean :3700201307720
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:recharge caps
    47,56 € HT
    / boite
    brand logobrand logo

    Produit d'entretien Cristal Hygiène C8160000, Conditionnement : 4 | Type : Recharge caps

    • cristal hygiène :C8160000
    • rubix :M123-6237141
    • ean :3700201307737
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:recharge caps
    44,14 € HT
    / boite
    brand logobrand logo

    Produit d'entretien Cristal Hygiène C8170000, Conditionnement : 4 | Type : Recharge caps

    • cristal hygiène :C8170000
    • rubix :M123-6237140
    • ean :3700201307744
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:recharge caps
    41,53 € HT
    / boite
    brand logobrand logo

    Produit d'entretien Cristal Hygiène C8180000, Conditionnement : 4 | Type : Recharge caps

    • cristal hygiène :C8180000
    • rubix :M123-6237139
    • ean :3700201307751
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:recharge caps
    29,90 € HT
    / boite
    Au lieu de 42,49 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1650000, Couleur : Blanc

    • cristal hygiène :P1650000
    • rubix :M123-6206846
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    22,43 € HT
    / lot
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Type:poubelle
    52,26 € HT
    / carton
    brand logobrand logo

    Chiffon textile Cristal Hygiène ET0056, Couleur : Blanc

    • cristal hygiène :ET0056
    • rubix :M123-6229607
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    7,53 € HT
    / kilo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Contenance:130 l
    • Type:poubelle
    132,20 € HT
    / carton
    brand logobrand logo

    Chiffon textile Cristal Hygiène ET1057, Couleur : Blanc

    • cristal hygiène :ET1057
    • rubix :M123-6229606
    • ean :3700201300356
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    4,21 € HT
    / kilo
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1640000, Couleur : Blanc

    • cristal hygiène :P1640000
    • rubix :M123-6206847
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    21,87 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1660000, Couleur : Blanc

    • cristal hygiène :P1660000
    • rubix :M123-6206848
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    28,84 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1900000, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 1300

    • cristal hygiène :P1900000
    • rubix :M123-6229605
    • ean :3700201304750
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    • Couleur:blanc
    38,78 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1910000, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 912

    • cristal hygiène :P1910000
    • rubix :M123-6229604
    • ean :3700201304767
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    • Couleur:blanc
    79,53 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Papier d'essuyage Cristal Hygiène P1920000, Couleur : Blanc | Nombre de formats : 1000

    • cristal hygiène :P1920000
    • rubix :M123-6229603
    • ean :3700201304774
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    • Couleur:blanc
    23,40 € HT
    / lot
    24 éléments sur 26