Matériau absorbant Brady 813818, Capacité d'absorption : 92 l | Type : Rouleaux
ROULEAU, 38 cm × 46 m, forte épaisseur, alvéolé et prédécoupé
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :813818
Rubix :8381-6192708
Fabricant :813818
EAN :0754473534516
Détails articles : ROULEAU FORTE EPAISS. 38CMX46M
Brady MRO Plus est un rouleau absorbant universel gris destiné à absorber des déversements de liquides industriels. Sa conception prédécoupée facilite l'utilisation tout en limitant les déchets.
Caractéristiques :
Le rouleau absorbant perforé Brady MRO Plus MRO15-P-E dispose d'une structure à deux couches, estampée et alvéolée qui garantit une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure tout en optimisant l'absorption des liquides. Le matériau gris, prédécoupé à intervalles réguliers, permet un détachement rapide et propre des sections nécessaires selon la zone à traiter. Adapté aux liquides comme les hydrocarbures, l'eau, les solvants ou les liquides de refroidissement, il constitue une solution universelle pour les environnements de production ou de stockage. La couche de protection présente sur une face augmente la durabilité du produit lors de son utilisation sur des surfaces à forte fréquence de passage.
Spécifications :
• Couleur : gris
• Dimensions : 38,00 cm (largeur) × 46,00 m (longueur)
• Diamètre du support : 76,20 mm
• Longueur de perforation : 46,00 cm
• Structure : 2 couches, alvéolé, estampé/expansé
• Capacité d’absorption : 92 l
Normes :
• Classé sous le code UNSPSC 47131909, correspondant aux rouleaux absorbants.
• Ne contient pas de substances SVHC selon la directive REACH
Caractéristiques :
Le rouleau absorbant perforé Brady MRO Plus MRO15-P-E dispose d'une structure à deux couches, estampée et alvéolée qui garantit une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure tout en optimisant l'absorption des liquides. Le matériau gris, prédécoupé à intervalles réguliers, permet un détachement rapide et propre des sections nécessaires selon la zone à traiter. Adapté aux liquides comme les hydrocarbures, l'eau, les solvants ou les liquides de refroidissement, il constitue une solution universelle pour les environnements de production ou de stockage. La couche de protection présente sur une face augmente la durabilité du produit lors de son utilisation sur des surfaces à forte fréquence de passage.
Spécifications :
• Couleur : gris
• Dimensions : 38,00 cm (largeur) × 46,00 m (longueur)
• Diamètre du support : 76,20 mm
• Longueur de perforation : 46,00 cm
• Structure : 2 couches, alvéolé, estampé/expansé
• Capacité d’absorption : 92 l
Normes :
• Classé sous le code UNSPSC 47131909, correspondant aux rouleaux absorbants.
• Ne contient pas de substances SVHC selon la directive REACH
Points forts
• Améliore la sécurité en limitant les risques de glissade autour des machines
• Offre une résistance accrue à la déchirure et à l’abrasion grâce à sa double couche
• Permet une absorption efficace de différents liquides industriels, incluant hydrocarbures, solvants et eau
• Offre une résistance accrue à la déchirure et à l’abrasion grâce à sa double couche
• Permet une absorption efficace de différents liquides industriels, incluant hydrocarbures, solvants et eau
Applications
Ce rouleau absorbant s’utilise dans les ateliers de production, les zones de maintenance, les espaces de stockage de fûts et les stations de travail. Il convient pour recueillir les surpulvérisations, les écoulements ou les fuites sous les machines et à proximité des lignes de fabrication. Son utilisation s’adapte aux secteurs industriels manipulant des liquides variés tels que la métallurgie, la chimie, la plasturgie ou l’agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 92 l |
|---|---|
| Type | rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,28 € HT
/ unité
348,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours