Matériau absorbant 3M P300, Capacité d'absorption : 32 l | Couleur : Jaune | Type : Tampons
3M P-300 Absorbant tous liquides, 180 mm x 380 mm
Voir les informations techniquesRéférences
3M :P300
Rubix :2771-6021610
Fabricant :7000052037
EAN :0051138464950

Détails articles : OREILLER ABSORBANT 18CM X 38CM P300 (PRIX DU CARTON DE 16)
Les oreillers absorbants de produits chimiques 3M sont une solution idéale pour faire face efficacement à un déversement accidentel de produits chimiques. Les absorbants de produits chimiques 3M peuvent être utilisés pour une grande variété de produits
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-
CAS : 9036-19-5
CAS : 9036-19-5
Points forts
Réaction immédiate en cas de déversement chimique accidentel
Applications
Pour utilisation avec les produits à base de produits chimiques
Informations techniques
Attributs
| Capacité d'absorption | 32 l |
|---|---|
| Type | tampons |
| Couleur | jaune |
| Hauteur | 38 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,89 € HT
/ carton
413,87 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours