Matériau absorbant 3M P200, Capacité d'absorption : 42 l | Couleur : Jaune | Type : Tampons

3M P-200 Absorbant tous liquides mini boudin, 76 mm x 1.2 m

Voir les informations techniques

Références

3M :P200
Rubix :2771-6021600
Fabricant :7000051994
EAN :0051138464929
MINI BOUDIN ABSORB. 1,2M X7,5CM P200 (PRIX DU CARTON DE 12)

Résumé technique

Capacité d'absorption42 l
Typetampons
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI BOUDIN ABSORB. 1,2M X7,5CM P200 (PRIX DU CARTON DE 12)


Les mini-boudins absorbants 3M placés à la base des machines, permettent de stopper et d'absorber les fuites d'huile. Ils absorbent une grande quantité de fluide. Les absorbants de prodiuts chimiques 3M peuvent être utilisés pour une grande variété de p

Points forts

Réaction immédiate en cas de déversement chimique accidentel

Applications

Les absorbants de prodiuts chimiques 3M™ peuvent être utilisés pour une grande variété de produits agressifs.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'absorption42 l
Typetampons
Couleurjaune
Hauteur7,5 cm
347,58 € HT
/ carton
417,10 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours