Roue nylon Pferd Tools PNG 15050/25,4 A 100
Roues POLINOX® à alésage PNG 15050/25,4 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG 15050/25,4 A 100
Rubix :0060-0515007
Fabricant :44646111
EAN :4007220479780


Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
Détails articles : ROUE ALESAGE PNG 15050/25,4 A 100 POLINOX 44646111
Abrasif : corindon A Elles sont composées de plusieurs bandes de fibres abrasives très ondulées enroulées autour d'un noyau. La disposition par ondulation du matériau permet de réaliser un aspect brossé sans traces d’amorce sur les surfaces. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,17 € HT
/ unité
140,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours