Roue nylon Pferd Tools PNST 50-2 A 280
Étoiles abrasives POLINOX® PNST 50-2 A 280
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNST 50-2 A 280
Rubix :0060-0512741
Fabricant :44698503
EAN :4007220899434



Détails articles : ETOILE ABRASIVE PNST 50-2 A 280 POLINOX 44698503
Applications : Ebavurage d'alésages sur pièces de construction en métaux nonferreux et composites Ponçage fin des surfaces internes des tubes en aciers spéciaux (INOX) Nettoyage des pas de filetage. Particulièrement adaptées dans les zones de travail étroites telles les alésages, les cavités et les endroits difficiles d'accès. Conviennent pour le nettoyage, l'ébavurage et le ponçage fin des surfaces intérieures et des contours. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Applications
Roughening
Deburring
Surface work
Cleaning
Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)
Fine grinding in multiple steps
Deburring
Surface work
Cleaning
Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing)
Fine grinding in multiple steps
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,40 € HT
/ 20 unités
523,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h