Meule d'ébarbage Pferd Tools 44691627
Roues à alésage compactes POLINOX® PNER-W 7506-6 SiC F
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :44691627
Rubix :0060-0515003
EAN :4007220355626
Détails articles : ROUE A ALESAGE PNER-W 7506-6 SIC F POLINOX 44691627
Conçues pour être utilisées sur des meuleuses droites et des arbres flexibles. Spécialement appropriées pour l'usinage de plus petites surfaces sur des éléments de construction en acier spécial (INOX) et des alliages de titane. Les roues abrasives avec un ø de 150 mm peuvent également être utilisées sur des meuleuses stationnaires pour la rectification par ex. d'instruments chirurgicaux. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Recommandations d'utilisation : Le rendement des roues à alésage compactes POLINOX® PNER est optimal à une vitesse de coupe de 15 à 35 m/s. Le compromis entre enlèvement de matière, qualité de surface, charge thermique de la pièce et usure de l’outil est idéal à ces vitesses.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,95 € HT
/ 5 unités
121,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours