Roue de transport Guitel-Hervieu 28-402-150L15, Capacité de charge: 280 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-402-150L15
Rubix :0184-7081112
EAN :3700385280833


Résumé technique
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Détails articles : ROUE 280KG D.150 40MM ETHANYL MOYEU LISSE
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,81 € HT
/ unité
66,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
Capacité de charge
280 kg