Roue de transport Guitel-Hervieu 782-518-125B25, Capacité de charge: 1400 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roue forte charge
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :782-518-125B25
Rubix :0184-7082911
EAN :3700385296513


Résumé technique
| Capacité de charge | 1400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D125MM MOYEU R.BILLES CHARGE 1400KG
Roue monobloc en polyamide moulé PA6G de couleur claire.
Points forts
Roue monobloc très résistante et non corrosive pour le transport de très fortes charges.
Applications
Roue étudiée pour le transport de charges extrêment lourdes sur sol uni et lisse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,76 € HT
/ unité
536,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours