Roue de transport Blickle BKPA-TPA 80G, Capacité de charge: 100 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPA-TPA 80G
Rubix :0174-7024769
Fabricant :575324
EAN :4047526575328


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 90KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,09 € HT
/ unité
26,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours