Roue de transport Blickle GEVN 400/40H7, Capacité de charge: 1080 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :GEVN 400/40H7
Rubix :0174-7027150
Fabricant :608224
EAN :4047526608224
ROUE 1000KG D.400MM 75MM CAOUT JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Résumé technique
Capacité de charge1080 kg
Diamètre de roue400 mm
Largeur de roue75 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 1000KG D.400MM 75MM CAOUT JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LEZ

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1080 kg
Diamètre de roue400 mm
Largeur de roue75 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementrainure de clavette
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,62 HT
/ unité
672,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (9)