Roue libre Tsubaki TFS35 CAM CLUTCH

Roue libre série TFS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TFS35 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285449
Fabricant :5003000350
EAN :8718472212372
ROUE LIBRE TFS-35 DIM.35X80X31 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TFS-35 DIM.35X80X31 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6300


La bague extérieure des roues libres série TFS est prévue pour une installation à ajustage serré dans son logement. Les cotes doivent être respectées pour obtenir les meilleurs performances possibles.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Sérietfs
Matièreacier traité
Poids0,781 kg
Vitesse de référence1400 rpm
Largeur totale du roulement31 mm
Couple adm.475 N.m
NormeDIN 6885. 3
355,51 € HT
/ unité
426,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours