Roue de transport Blickle FPU 30x11/8-7K, Capacité de charge: 25 kg | Diamètre de roue: 30 mm | Largeur de roue: 11 mm

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :FPU 30x11/8-7K
Rubix :0174-7300481
Fabricant :757448
EAN :4047526118075
GALET GUIDE A BANDE DE RLMENT POLYU D30MM 30KG

Résumé technique

Capacité de charge25 kg
Diamètre de roue30 mm
Largeur de roue11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET GUIDE A BANDE DE RLMENT POLYU D30MM 30KG


Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue en polyamide

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge25 kg
Diamètre de roue30 mm
Largeur de roue11 mm
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.