Roue de transport Blickle LK-ALTH 80K-FI, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LK-ALTH 80K-FI
Rubix :0174-7094462
Fabricant :754777
EAN :4047526114671


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOPFIX 180KG D.80 AC BAND.POLYU 30MM MOY A BILLES
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,63 € HT
/ unité
147,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
200 kg
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
30 mm