Roue de transport Guitel-Hervieu 78-515-125B20, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :78-515-125B20
Rubix :0184-7081969
EAN :3700385296766


Résumé technique
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D125MM MOYEU R.BILLES CHARGE 600KG
Roue monobloc en polyamide renforcé de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Longueur de moyeu 40 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 15 mm. Charge 450 kg.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,09 € HT
/ unité
63,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
650 kg