Roue de transport Blickle BKX-POTH 150XK, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKX-POTH 150XK
Rubix :0174-7025067
Fabricant :437145
EAN :4047526437145


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.150MM IN BAND.POLYU 40MM MOY BILLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,33 € HT
/ unité
312,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
500 kg