Références
3M :290100
Rubix :0069-0942006
Fabricant :7100290100
EAN :00068060659064

Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
Détails articles : ROUE COMPRESSEE DEBAVURAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE PRO
Disque compact Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO DP-UW avec 3M™ Precision-Shaped Grain pour un ébavurage et une finition rapides. 9C XCRS+ pour une forte abrasion avec un encrassement minimal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Vitesse maxi | 63,84 m/s |
| Diamètre de l'arbre | 25,4 mm |
| Grain | très gros |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,60 € HT
/ 8 unités
645,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours