Roue nylon Norton 66261055223
ROUE RO 150X 25X 25,4 D17S GR F BEARTEX - C4408 (STK) UE3
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261055223
Rubix :0059-0476171
EAN :3157625807587




Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
Détails articles : ROUE RO 150X25X25,4 D17S GR F BEARTEX - C4408 (STK) UE3
S’utilise à sec ou avec des lubrifiants. Pas de contamination des pièces. Longue durée de vie et résultatsconstants et de haute qualité. Point de départ de l’ébavurage, du ponçage et de la finition. Coupe sans dépôt et à bassetempérature dans les applicationsd’ébavurage léger.. .
Points forts
Ideal for general deburring, blending, finishing and polishing applications
Starting point for deburring, blending, polishing and finishing applications
Durable, long life construction with versatile application range, consistent cut rate and shed resistance
Starting point for deburring, blending, polishing and finishing applications
Durable, long life construction with versatile application range, consistent cut rate and shed resistance
Applications
Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,65 € HT
/ 3 unités
491,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours