Roue nylon Norton 07660705226
Roue convolute Beartex - Longue durée de vie
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :07660705226
Rubix :0059-0029859
EAN :3157621085910

Résumé technique
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 76,2 mm |
Détails articles : ROUE RO 200X50X76,2 D18S GR M (STK) UE 1
S'utilise à sec ou avec des lubrifiants. Travail de l'ébavurage, du ponçage et de la finition. Coupe sans dépôt et à basse température dans les applications d'ébavurage léger.
Points forts
Formule résistant à la salissure et à la chaleur. Non métallique imperméable. Pas de contamination des pièces.
Applications
S'utilise à sec ou avec des lubrifiants. Travail de l'ébavurage, du ponçage et de la finition. Coupe sans dépôt et à basse température dans les applications d'ébavurage léger.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 76,2 mm |
| Grain | moyen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,73 € HT
/ unité
348,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours