Roue nylon Pferd Tools PNG 12550 5/8-11 A 100
Roue POLINOX® avec filetage PNG 12550 5/8-11 A 100
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PNG 12550 5/8-11 A 100
Rubix :0060-0523025
Fabricant :44642521
EAN :4007220002674

Détails articles : ROUE ALESAGE PNG 12550 5/8-11 A 100 POLINOX 44642521
Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d’une roue à lamelles de manière radiale, une toile abrasive étant toujours intercalée entre les lamelles. Cette disposition permet un rendement plus élevé d’enlèvement de matière et l’état de surface obtenu est plus grossier. L‘outil est conçu pour l‘usinage des surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d‘angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d‘angles elle peut être montée directement sur l‘axe de travail de l‘entraînement de la machine sans dispositif de serrage particulier.Abrasif : Corindon A Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 50 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,16 € HT
/ 2 unités
272,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
