Roue nylon Norton 66261018639
Roue convolute Beartex - Longue durée de vie
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66261018639
Rubix :0059-0002364
EAN :3157625807457


Résumé technique
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 76,2 mm |
Détails articles : ROUE BEARTEX D17SLL C4408 GR F 200X25X76,2 (STK) UE 3
S'utilise à sec ou avec des lubrifiants. Travail de l'ébavurage, du ponçage et de la finition. Coupe sans dépôt et à basse température dans les applications d'ébavurage léger.
Points forts
Formule résistant à la salissure et à la chaleur. Non métallique imperméable. Pas de contamination des pièces.
Applications
S'utilise à sec ou avec des lubrifiants. Travail de l'ébavurage, du ponçage et de la finition. Coupe sans dépôt et à basse température dans les applications d'ébavurage léger.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 25 mm |
| Epaisseur | 76,2 mm |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,77 € HT
/ 3 unités
707,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours