Roue de transport Guitel-Hervieu 466-401-200L12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 45 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :466-401-200L12
Rubix :0184-7082879
EAN :3700385284268


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
Détails articles : ROUE 100KG D.200 45MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc plein injecté.
Points forts
Roue légère à bandage souple et silencieux.
Applications
Particulièrement recommandée pour les appareils dont les déplacements sont occasionnels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 45 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,72 € HT
/ unité
11,66 € TTC
- Epuisé